日本ノート
B5バインダー FOB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
スモーク
ブラック
スモーク
ホワイト
クリア
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53143196
品番
LN41TK
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
金属制綴じ具の保存に適したバインダー
色
スモーク
幅(mm)
220
サイズ
B5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
22