曜日別特売
LN41T B5バインダー FOB 日本ノート 53143223

LN41T B5バインダー FOB 日本ノート 53143223
LN41T B5バインダー FOB 日本ノート 53143223
LN41T B5バインダー FOB 日本ノート 53143223
LN41T B5バインダー FOB 日本ノート 53143223
LN41T B5バインダー FOB 日本ノート 53143223
LN41T B5バインダー FOB 日本ノート 53143223

B5バインダー FOB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリア
内容量1冊注文コード53143223品番LN41T
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

金属制綴じ具の保存に適したバインダー

クリア幅(mm)220サイズB5高さ(mm)270奥行(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする