CA-075 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン 53144763

CA-075 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン 53144763
CA-075 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン 53144763
CA-075 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン 53144763
CA-075 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン 53144763

瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(3g)
内容量1本(3g)注文コード53144763品番CA-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。
ピン無しで安全に開封できるので、安全です。

用途
アクセサリーや小物の接着
プラモデルの接着
金属模型の接着
陶磁器の置物の接着
幅(mm)57透明高さ(mm)175タイプ中粘度奥行(mm)15容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級アズワン品番65-0401-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
注意
※布、紙、皮革に染み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等には使用できません。
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着剤はノズルの先端で塗り広げず、接着面同士で押し広げてください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53144763
2026-01-30
用途: 接着作業、封止

この接着剤は抜群。いままでケチって100均のを使っていましたが、流動、粘度、ノズル、吐出量のコントロール、全てにおいて抜群です。リピートします。

対象商品 : 53144763
2024-03-18
用途: 家庭での補修
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも最後まで使わす固まってしまい使用できなくなり数量多く在庫してます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする