アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布ハッピ J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
水色
オレンジ
黄
黒(緑襟)
黒(青襟)
黒(紫襟)
黒(黄襟)
黒(赤襟)
紫
青
赤
桃
白
緑
水色
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53147983
品番
4119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
サイズJ (幼児~小学校低学年向け)
色
水色
セット内容
本体×1、帯×1
材質
不織布
寸法(mm)
890×620
質量(g)
81
アズワン品番
64-9639-05
身幅(cm)
48
袖口幅(cm)
22
商品説明動画
参考になった