アーテック[学校教材・教育玩具]
メタリック ヘアーターバン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グリーン
レッド
ブルー
ゴールド
グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53148069
品番
4292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
スパンコールがキラキラ!光るターバンで目立っちゃおう!
色
グリーン
セット内容
本体×1
材質
スパンコール、PVC、糸、ポリエステル
寸法(mm)
約190×30(伸びていない状態)
質量(g)
7
アズワン品番
64-9639-10
商品説明動画
参考になった