アーテック[学校教材・教育玩具]
カラフルフリンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
赤
青
黄
緑
白
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
53148227
品番
4516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
腕につけるだけでダンスや応援が華やかになる!
色
オレンジ
セット内容
本体×2
材質
不織布
寸法(mm)
200×480(ゴム部分含まず)
質量(g)
24
アズワン品番
64-9639-26