アーテック[学校教材・教育玩具]
メタリックワイドターバン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
ピンク
黒
レッド
ブルー
ゴールド
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53148744
品番
4732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
華やかに目立つ!幅広ターバン
色
ピンク
セット内容
本体×1
材質
スパンコール、PVC、糸、ポリエステル
寸法(mm)
約180×65(伸びていない状態)
質量(g)
18
アズワン品番
64-9639-73