4931 民舞カチカチ棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 53148979

4931 民舞カチカチ棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 53148979
4931 民舞カチカチ棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 53148979

民舞カチカチ棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(2本)注文コード53148979品番4931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410

叩くとカチカチ鳴る!キラキラした房が目立つ!

セット内容本体×2材質柄:樺材、房:PET質量(g)91寸法(Φ×mm)15×300アズワン品番64-9639-97

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする