アーテック[学校教材・教育玩具]
民舞カチカチ棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黄
赤
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
53148997
品番
4933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
叩くとカチカチ鳴る!キラキラした房が目立つ!
色
黄
セット内容
本体×2
材質
柄:樺材、房:PET
質量(g)
91
寸法(Φ×mm)
15×300
アズワン品番
64-9639-99
商品説明動画
参考になった