曜日別特売
14447 ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53150379

14447 ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53150379
14447 ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53150379
14447 ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53150379
14447 ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53150379
14447 ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 53150379

ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
サイズL
内容量1枚注文コード53150379品番14447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770

ソフトサテンロングハッピ
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ光沢のあるきれいな色のサテン製

寸法(mm)ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45サイズL質量(g)174セット内容本体×1、ハチマキ×1材質ポリエステル

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53150406
2023-09-29
用途: 運動会
教育・研究機関

見た目がカッコよく、通気性も良いので、大満足でした。

対象商品 : 53150433
2020-12-24
用途: 文化祭の出し物で生徒が着用
個人のお客様

近隣店舗ではきっと販売しておらず、買いに行っても空振りになる可能性大な中で、多様な法被が比較的安価に購入でき、助かりました。みんなで揃って、衣装もバッチリ!踊りも決まって発表できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする