14515 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150808

14515 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150808
14515 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150808
14515 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150808
14515 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150808
14515 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150808
14515 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150808

ソフトサテンズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズJ
内容量1枚注文コード53150808品番14515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437

肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!

サイズJ質量(g)80総丈(cm)640胴回り(cm)450~90セット内容本体×1材質ポリエステル股下(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする