アーテック[学校教材・教育玩具]
ファンシークレイ クリスタルドームランプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
53151133
品番
23742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
風船やペットボトルで作るランプシェードファンシークレイとペットボトルや風船を使って綺麗なランプ作りが出来ます。
セット内容
ファンシークレイ 200g×1、クリスタルドームランプ(電池付)×1
材質
PP
寸法(mm)
クリスタルドームランプ:75×90×15、ファンシークレイ:120×180×20
質量(g)
クリスタルドームランプ:15、ファンシークレイ:227