38584 ATドライTシャツ 150g ポリ100% S アーテック[学校教材・教育玩具] 53151203

ATドライTシャツ 150g ポリ100% S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード53151203品番38584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

セット内容本体×1材質150g/m2:ポリエステル質量(g)118袖丈(cm)18身幅(cm)47.5身丈(cm)65.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする