曜日別特売
38593 ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL アーテック[学校教材・教育玩具] 53151307

ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL

(2件のレビュー)
取扱い終了
ターコイズ
内容量1枚注文コード53151307品番38593
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

ターコイズセット内容本体×1材質150g/m2:ポリエステル質量(g)152袖丈(cm)22身幅(cm)55身丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850154
2020-09-19
用途: 運動中
製造業

首回りが苦しいです。
肌触りとかは問題ないですが、首が細い人でないと苦しいと感じると思います。

対象商品 : 89850276
2019-01-05
用途: 作業着として
サービス業

安いので、夏場の作業着(インナー)として購入。
普通に着れています。汗をあまり吸わなかったりする感じですが、普通の綿のTシャツだと熱がこもって暑かったのですが、作業時のインナーに使用したらだいぶ涼しく作業出来てます。
胸ボケットが無いのが俺的には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする