曜日別特売
38388 ATドライTシャツ 150g ポリ100% 150cm アーテック[学校教材・教育玩具] 53151404

38388 ATドライTシャツ 150g ポリ100% 150cm アーテック[学校教材・教育玩具] 53151404
38388 ATドライTシャツ 150g ポリ100% 150cm アーテック[学校教材・教育玩具] 53151404
38388 ATドライTシャツ 150g ポリ100% 150cm アーテック[学校教材・教育玩具] 53151404

ATドライTシャツ 150g ポリ100% 150cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚レッド材質150gポリエステル100%注文コード53151404品番38388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

汗をかいてもサラッとした着ごこちをキープする高機能ドライ素材

レッドセット内容本体×1材質150gポリエステル100%質量(g)124袖丈(cm)17身幅(cm)43身丈(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする