アーテック[学校教材・教育玩具]
ATドライTシャツ 150g ポリ100% 150cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1枚
色
ターコイズ
材質
150g/m
2
:ポリエステル
注文コード
53151447
品番
38589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
色・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかいてもサラッとした着ごこちをキープする高機能ドライ素材
色
ターコイズ
セット内容
本体×1
材質
150g/m
2
:ポリエステル
質量(g)
106
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
43
身丈(cm)
60