曜日別特売
1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161537

1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161537
1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161537
1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161537
1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161537
1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161537

ウィンジョブ CP219 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
ブラック×ガンメタル
内容量1足注文コード53161537品番1273A092.001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。

ブラック×ガンメタルサイズ(cm)27.5規格JSAA規格 A種認定品材質(アッパー)人工皮革/合成繊維/合成樹脂機能屈曲性、衝撃緩衝、クッション性、耐油性足幅2E相当材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯甲被タイプダイヤル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする