曜日別特売
1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161765

1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161765
1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161765
1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161765
1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161765
1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161765

ウィンジョブ CP306 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード53161765品番1273A029.600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

BOAフィットシステムとアッパー全面に人口皮革を採用したローカットタイプ。人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしたっらカラーを投入!

材質人工皮革製形状ローカットレッド×グレーサイズ(cm)25規格JSAA規格 A種認定品足幅3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする