アシックス
ウィンジョブ CP306 BOA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26
25
27
22.5
23
24
24.5
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53161790
品番
1273A029.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
BOAフィットシステムとアッパー全面に人口皮革を採用したローカットタイプ。人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしたっらカラーを投入!
材質
人工皮革製
形状
ローカット
色
レッド×グレー
サイズ(cm)
26
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
3E相当