アシックス
ウィンジョブ CP306 BOA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)
26.5
25
27
22.5
23
24
24.5
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53161799
品番
1273A029.600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
BOAフィットシステムとアッパー全面に人口皮革を採用したローカットタイプ。人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしたっらカラーを投入!
材質
人工皮革製
形状
ローカット
色
レッド×グレー
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
3E相当