アシックス
ウィンジョブ CP217
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
23
23
23.5
24
24.5
25
21.5
22
22.5
25.5
26
色
アイボリー×アイボリー
ブラック×ブラック
アイボリー×アイボリー
ネイビー×ネイビー
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53163077
品番
1272A005.200
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,500
¥
9,998
バスケットに入れる
女性ワーカーが求める機能を搭載した、女性専用の本格派モデルが登場!軽量性・クッション性に優れたミッドソール採用し、女性の足にしっかりフィット。
材質
人工皮革製+合成繊維製
色
アイボリー×アイボリー
サイズ(cm)
23
規格
JSAA規格 A種認定品
機能
クッション性、軽量
足幅
2E相当