アシックス
ウィンジョブ CP210
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
24
25
26
21.5
22
22.5
23
24
24.5
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53163445
品番
1273A006.602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
優れた軽量性と反発性で、走り出したくなるワーキングシューズに、オレンジカラーを使用したスポーティーなカラーリングが仲間入り!
材質
人工皮革製+合成繊維製
色
ホワイト×オレンジ×グレー
サイズ(cm)
24
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
2E相当