全長(mm)75刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10仕様【Fig】2材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05