曜日別特売
NC-SUS-SDS-G 4.3 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 53165623

NC-SUS-SDS-G 4.3 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 53165623
NC-SUS-SDS-G 4.3 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 53165623

ステンレス用エンドミルシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.3
材質
コバルトバイス
注文コード
53165623
品番
NC-SUS-SDS-G 4.3
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応

ドリル径(Φmm)
4.3
全長(mm)
70
材質
コバルトバイス
仕様
穴加工・シンニング
被削材
一般鋼/鋳鉄(S45C/SS404/FC※~25HRC)◎、合金鋼(SCM/SK※25~35HRC)○、合金鋼(SCM/SK※35~40HRC)△、ステンレス(SUS420/440・304・316※30~40HRC)◎、銅合金(C1020/2600)○、アルミ合金(A5052/ADC12)○
先端角(°)
125
表面処理
TiNコーティング
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする