THECUT
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
7
7
9
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
全長(mm)
50
50
60
65
75
80
90
95
105
110
120
125
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53166637
品番
IHEM2S 2.0
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
全長(mm)
50
刃長(mm)
7
被削材
炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
仕様
溝加工・側面加工・【Fig】1
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
刃数
2
寸法D(Φmm)
2
寸法d(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。