51628-6 布テープハーネス用 JTC 53166944

 

51628-6 布テープハーネス用 JTC 53166944
51628-6 布テープハーネス用 JTC 53166944

布テープハーネス用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード53166944品番51628-6
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

手切れ可能

用途トランク・車内等テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.27粘着剤アクリル粘着剤粘着力(スチール)3.5N/cm使用温度範囲(℃)-40~125消音効果(dB)5~10耐熱温度(℃)-40~125主な用途トランク・車内等使用場所室内用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17811142
2021-02-05
用途: 配線の処理
電気・ガス・熱供給・水道業

テープの伸びも良く糊の強さも丁度よく巻きやすいテープです。

対象商品 : 17811133
2017-12-16
用途: ラジコンのヘリコプター作成
製造業

模型用に使ってたテープが販売終了して、困ってました。通販だと現物がわからないダメ元で注文しました。探してたテープです。

1が参考にしています
対象商品 : 17811133
2016-04-28
用途: 車の電飾品ハーネス配線に使用
サービス業

車の内装配線時の電線保護、取り回しの際の異音防止に使用。経年使用でも(恐らく)べたつきが無く、電線用のビニルテープよりも使いやすいです。25mでこの値段なら、コスト的にも満足できます。カット時はハサミを使用した方がいいです(手でちぎるのは得策ではない)。ちなみにクッション材入りではありません。

対象商品 : 17811133
2018-01-09
用途: バイクのハーネスをまとめるのに使用
製造業

同じような商品が二種類あったので試しに購入しましたが、同じにしか思えないのに価格差はありました。

1が参考にしています
対象商品 : 17811133
2017-02-18
用途: 車、バイクのハーネスの結束用に使用。
大石建築

布のテープはあまり売ってないんで、予備で購入。べとつかず良いんですが、値段が高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17811133
2016-10-18
用途: 配線をまとめます。
株式会社AZUMA

すごくいいですね使いやすい。すごくいいですね使いやすい。

対象商品 : 17811133
2015-10-02
用途: 車の配線用

物は特に問題ないが、価格が高い。もう少し安くするか量を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする