※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
空調服
空調服(R) マウンテンパーカー AR12001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
L
LL
色
カーキ
ベージュ
ダークネイビー
カーキ
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53167224
品番
AR12001G60S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量で耐久性に優れたリップストップに撥水加工を施したマウンテンパーカー。
タウンユースからアウトドアまで対応可能です。
色
カーキ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
男女兼用・調整紐・胸ポケット・腰ポケット・左内側バッテリー専用ポケット・リモコンポケット・袖口面ファスナー・ケーブルホール・裾コード調整
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
74
対応
コントローラー
裾廻り(cm)
114
裄丈(cm)
85.5
特性
撥水
袖口幅(cm)
15
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。