曜日別特売
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249
AR12002A90S2 空調服(R) マウンテンパーカー AR12002 空調服 53167249

空調服(R) マウンテンパーカー AR12002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード53167249品番AR12002A90S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,280
販売価格(税別)
14,800

防水性のある2.5レイヤー素材を使用。軽量かつ肌触りもドライタッチで快適な着心地です。取り込んだ外気を逃がさない二重裾を装備。
タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。

ブラックサイズM混率(%)ポリエステル100仕様男女兼用・調整紐・腰ポケット・左内側バッテリーポケット・二重裾・リモコンポケット・袖口面ファスナー・ケーブルホール・裾コード調節胸囲(cm)114着丈(cm)74対応コントローラー裾廻り(cm)109裄丈(cm)82.8特性撥水袖口幅(cm)14
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする