曜日別特売
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389
AR12003G60S4 空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003 空調服 53167389

空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
カーキ
内容量1着注文コード53167389品番AR12003G60S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

ビッグサイズの胸ポケットが特徴のミリタリースタイルブルゾン。上品な光沢感と適度なハリコシを持ちながら、ソフトでコットンライクな風合いが特徴です。タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。
です。

カーキサイズLL混率(%)ポリエステル80、綿20仕様男女兼用胸囲(cm)122肩幅(cm)52.5袖丈(cm)60.5着丈(cm)71対応コントローラー裾廻り(cm)100~(最大)120特性撥水
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする