空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバー
シルバー
モスグリーン
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53167513
品番
KU92030C06S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フォークリフト作業などでファンが背もたれに当たりにくいよう、ファンの取り付け位置を脇に配置。
ファスナーを上まで閉めるとスッキリとしたタチエリタイプです。
仕様
シートの背もたれにあたりにくいよう、ファンの位置がウェアの真横に配置。
右胸ポケットにはファスナー付き。
色
シルバー
サイズ
3L
混率(%)
高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドッドボタン
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
70
対応
コントローラー
機能
帯電防止素材
裾廻り(cm)
92~125
アズワン品番
64-8586-16
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。