KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538

 

KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538
KU92030C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030 空調服 53167538

空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード53167538品番KU92030C06S7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フォークリフト作業などでファンが背もたれに当たりにくいよう、ファンの取り付け位置を脇に配置。
ファスナーを上まで閉めるとスッキリとしたタチエリタイプです。

仕様
シートの背もたれにあたりにくいよう、ファンの位置がウェアの真横に配置。
右胸ポケットにはファスナー付き。
シルバーサイズ5L混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドッドボタン胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)57.5着丈(cm)70対応コントローラー機能帯電防止素材裾廻り(cm)102~135アズワン品番64-8586-18
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする