曜日別特売
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344

 

FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344
FF91800C17S7 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800 空調服 53168344

FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
モスグリーン
内容量1着注文コード53168344品番FF91800C17S7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200

まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」
綿100%で吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群のスタンダードモデルです。
ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。

モスグリーンサイズ5L混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー仕様ファン動作時の膨らみを低減し、スッキリとしたシルエットを実現胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70対応コントローラー裾廻り(cm)102~132
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「FAN FIT 空調服」「 DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 金属加工作業
製造業

ワンシーズンで汗、機械油等の影響で袖口から肘の辺りまで生地が硬くなり裂けてしまいます。
(ファンの風が襟口から大半がぬけて袖の方まで届いていないので腕に汗をかきます。そして袖が腕に張り付き乾くと生地が硬くなります。)
作業中焼けた金属カスが飛び散るので綿100%の材質が必須ですし薄手なので仕方ないですが、毎年購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする