曜日別特売
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448

 

FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448
FF91810C03S5 FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810 空調服 53168448

FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1着注文コード53168448品番FF91810C03S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」
綿・ポリ混紡の帯電防止素材を使用した、洗濯耐久性、イージーケア性の高い切替え配色モデルです。
ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。

ネイビーサイズ3L混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70対応コントローラー機能帯電防止素材裾廻り(cm)92~122
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「FAN FIT 空調服」「 DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする