KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798

 

KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798
KU92010C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010 空調服 53168798

空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
シルバー×ダークネイビー
内容量1着注文コード53168798品番KU92010C06S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。
軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。

シルバー×ダークネイビーサイズLL混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)70対応コントローラー機能撥水裾廻り(cm)95~118アズワン品番64-5224-22
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする