空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
L
LL
3L
4L
5L
M
色
ブラック
シルバー×ダークネイビー
ブラック
ライトブルー×ダークネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53168834
品番
KU92010C09S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。
軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100、◎面ファスナー
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
対応
コントローラー
機能
撥水
裾廻り(cm)
85~108
アズワン品番
64-5224-26
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。