曜日別特売
KU92020C40S6 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169114

 

KU92020C40S6 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169114
KU92020C40S6 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169114
KU92020C40S6 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169114
KU92020C40S6 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169114
KU92020C40S6 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169114
KU92020C40S6 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169114

空調服(R) ベスト KU92020

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック×サンドカモ
内容量1着注文コード53169114品番KU92020C40S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ワークからデイリーユースまで取り入れやすいベストタイプ。高密度軽量ポリエステルを使用し、デジタルカモフラージュプリントを用いたカジュアルデザインです。

ブラック×サンドカモサイズ4L混率(%)ポリエステル100仕様アームホール伸縮テープ仕様胸囲(cm)129肩幅(cm)46.5着丈(cm)73.5対応コントローラー機能撥水色(柄)デジタルプリント柄裾廻り(cm)105~130アズワン品番64-5224-54
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53168999
2023-08-02
用途: 大工作業時等
十川工務店建設業・工事業

作業時に邪魔にならなくて良いけど、胸ポケットがあったほうがいいです。

2022-07-10
用途: 荷役
運輸・通信業

前回に空調服の半袖タイプを購入しましたが、袖が直ぐに汚れて嫌だったので今回はベストタイプを購入しました。最近の空調服は初めて購入した頃より作りが良い、
前回のが3年目の使用でまだまだ現役ですので今回のは3年以上の耐久は有るでしょう、良い買い物をしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする