曜日別特売
SKSP01 空調服(R) スターターキット 空調服 53169157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKSP01 空調服(R) スターターキット 空調服 53169157
SKSP01 空調服(R) スターターキット 空調服 53169157
SKSP01 空調服(R) スターターキット 空調服 53169157
SKSP01 空調服(R) スターターキット 空調服 53169157
SKSP01 空調服(R) スターターキット 空調服 53169157

空調服(R) スターターキット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード53169157品番SKSP01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。

セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
注意
※性能はそのままで、ケーブルのバッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。 ※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。※6L以上のサイズ、KU92130、KU92030の3L以上、1-9820/KU91970のウェアやズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 鉄工所での作業
中村精工有限会社

風の強く涼しいです。ただ、扇風機と同じ感覚なので冷風を望む方は、考慮に入れて購入したほうがよいです。

1が参考にしています
2025-08-29
用途: 運送業
株式会社三田物流運輸・通信業

バッテリーの初期不良で、対応がメーカー側でしてもらえず。
モノタロウ側でも対応の返事が遅い。

3が参考にしています
対象商品 : 53169157
2024-08-20
用途: 輸送時、冷房が使えない現場での待機時や荷物の積み下ろ等
ミシマ運輸株式会社

ずっと使っていると1時間~1.5時間程度で2時間程度もたないので替えのバッテリーが必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 53169157
2023-05-27
用途: 工場内外の清掃作業
農・林・水産業

これまで使用していた空調服ファンは5年前の製品で、固定用リングをファンにある爪で留めるタイプでしたが、その爪が1箇所ダメになったため、代用として購入しました。風量も思った以上で、バッテリーのもちも満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 53169157
2022-08-07
用途: 空調服
合同会社anguru卸売・小売業

風力(風量)を選択でき、暑い日の作業には、欠かせません。
汗が冷やされ、非常に涼しく、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする