曜日別特売
FANCAP 空調服(R) ファンキャップ 空調服 53169279

FANCAP 空調服(R) ファンキャップ 空調服 53169279
FANCAP 空調服(R) ファンキャップ 空調服 53169279
FANCAP 空調服(R) ファンキャップ 空調服 53169279
FANCAP 空調服(R) ファンキャップ 空調服 53169279
FANCAP 空調服(R) ファンキャップ 空調服 53169279

空調服(R) ファンキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53169279品番FANCAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。

用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31
注意
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53169279
2022-12-16
用途: 空冷服冬場着用時
サービス業

普通にありそうで無い商品なので、安く商品化してもらいたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする