- トイレのスッキーリ! Sukki‐ri! アース製薬 53169473

トイレのスッキーリ! Sukki‐ri!

(51件のレビュー)
取扱い終了
香りヴァーベナ&レモン
内容量1個(400mL)注文コード53169473品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。
(1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単!
(2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。
トイレの床から発生するニオイも消臭します。
【品名】消臭・芳香剤
【用途】トイレ用
【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)

香りヴァーベナ&レモンシリーズスッキーリ!Sukki-ri!使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体

商品説明動画

トイレのスッキーリ!Sukki-ri!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 工場トイレ

価格が安く、匂いの持ちも長いので繰り返し購入しています。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

いい香りです。さかさボトルは残量がみやすくて、安心感があります。使いやすいです。

対象商品 : 26576472
2024-08-20
用途: 食品工場にて使用
製造業

他社製品を使用してましたが、最後まで使用できず・・
口コミを見てこちらの製品にしました。
届くのが楽しみです
期待をこめて★★★★★五つ!

2024-11-08
用途: トイレの芳香剤
卸売・小売業

最後までスッキリ使えました。
掃除担当者の推薦です。

1が参考にしています
対象商品 : 26576472
2024-05-04
用途: トイレの気になるニオイ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体はトイレの気になるニオイ対策用に使っており、ニオイがきつくなく、しっかり消臭効果もあるため気に入っています。送料の調整時に補充用として購入することが多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48715406
2024-07-06
用途: トイレ芳香
田中青果卸売・小売業

逆さの使用は最後まで使えていいです。香りもとてもいいです

対象商品 : 26576472
2024-06-28
用途: トイレ

いつも使っています。
逆さにして使うので中の液体を全部使い切ってくれるから無くなったのがわかりやすい

対象商品 : 73536978
2023-12-25
用途: 自宅のトイレの消臭剤
その他業種

この香りが大好きです。近所のお店をあちこち探しても売っていなくて他の商品で代用しましたが満足出来ません。モノタロウで買えることがわかり今度からはこちらで購入します。見た目も可愛くてお気に入りです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする