東京堂
トラディスカンティアガーランド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
イエローグリーン
ホワイトグリーン
イエローグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53172360
品番
FG300454-023
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
イエローグリーン
寸法(cm)
葉L6~8×L152
材質
再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
エコマーク認定
認定
再生材使用率(%)
100
エコマーク認定番号
22104003
再生材使用
使用
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません