曜日別特売
FM008659-033 プリティカローズピック 東京堂 53172527

 

FM008659-033 プリティカローズピック 東京堂 53172527
FM008659-033 プリティカローズピック 東京堂 53172527
FM008659-033 プリティカローズピック 東京堂 53172527
FM008659-033 プリティカローズピック 東京堂 53172527
FM008659-033 プリティカローズピック 東京堂 53172527

プリティカローズピック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ロイヤルブルー
内容量1束(3本)注文コード53172527品番FM008659-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
ロイヤルブルー分類ローズ ばら材質ポリエステル寸法(cm)花径5.5×L18
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53172527FM008659-03353172536FM008659-055FM008659-033 プリティカローズピック 東京堂 53172536プリティカローズピック東京堂1束(3本)
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする