FS-408 多連式数取器(メッキ付) 高野計器(トゴシ) 53177077

多連式数取器(メッキ付)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
連数8
内容量1個注文コード53177077品番FS-408
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ
プレートには4すみに取付用穴があります

質量(g)820連数8本体寸法(mm)全長240本体高さ(mm)66板幅(mm)60板長さ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする