曜日別特売
XU000120 ナチュレミニバスケット 東京堂 53180035

 

XU000120 ナチュレミニバスケット 東京堂 53180035
XU000120 ナチュレミニバスケット 東京堂 53180035
XU000120 ナチュレミニバスケット 東京堂 53180035

ナチュレミニバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード53180035品番XU000120
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質天然素材、竹皮ナチュラル分類バスケット かご高さ(cm)取っ手部分のみ:5寸法(Φ×高さH)(cm)約5.5×10内径(Φcm)約4
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする