佐藤計量器製作所
バイメタル式温度計(アクリル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
測定範囲(℃)
0~150
感温部(mm)
100
注文コード
53187306
品番
BM-S-100P 0:150℃ 100L(2085-54)(アクリル)
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・感温部
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
板面はアクリル仕様
材質
アクリル;(透明板)
ポリアミド樹脂PA;(ケース)
BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)
測定範囲(℃)
0~150
接続ねじ
R1/2(PT1/2)
感温部(mm)
100
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式