曜日別特売
BM-S-100P 0:200℃ 150L(2085-26)(アクリル) バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 53187349

バイメタル式温度計(アクリル)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(℃)0~200感温部(mm)150注文コード53187349品番BM-S-100P 0:200℃ 150L(2085-26)(アクリル)
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
板面はアクリル仕様

材質
アクリル;(透明板)
ポリアミド樹脂PA;(ケース)
BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)
測定範囲(℃)0~200接続ねじR1/2(PT1/2)感温部(mm)150ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする