曜日別特売
LB-100S 0:150℃(3000-15)(ポリカーボネート) 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所 53187507

壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(℃)0~150注文コード53187507品番LB-100S 0:150℃(3000-15)(ポリカーボネート)
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
板面はポリカーボネート仕様

材質
ポリカーボネート(透明板)
SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
測定範囲(℃)0~150接続ねじR1/2(PT1/2)目量2℃ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする