SMT-L20CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188925 SMT-L20CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188925 SMT-L20CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188925 SMT-L20CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188925 SMT-L20CAS-K Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188925

Type-Cケーブル USB-A to USB-C

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53188925 品番 SMT-L20CAS-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,187
販売価格(税別)
1,079

高出力で超急速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
3Aの大電流で充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USB-IF正規認証品
本体カラーはブラック

ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする