HS-TPKU42K-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189275

 

HS-TPKU42K-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189275
HS-TPKU42K-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189275
HS-TPKU42K-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189275
HS-TPKU42K-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189275

節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53189275品番HS-TPKU42K-22
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,947
販売価格(税別)
2,679

ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
USB充電ポート2個付き
接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電
USB過電流保護機能付き
コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ

用途
最大消費電力合計:1400W
USB合計出力:2.4A
コンセント:4個口
USB差込口:2個口
プラグ形状:Lプラグ
バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000V
コード長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする