曜日別特売
526540 ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222577

526540 ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222577
526540 ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222577
526540 ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222577
526540 ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222577
526540 ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53222577

ドアサイドマーカーランプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は種別・タイプ・適合など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
B
注文コード
53222577
品番
526540
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP

用途
外装パーツ
色
バルブ:クリアー
タイプ
B
適合車種
ふそう大型NEWスーパーグレート後期/'17スーパーグレート(H22.4~)
仕様
新灯火規制対応
バルブ型式
BAU15S/S25 24V21W
レンズ色
ブルー
爪数
ソケット:4
関連資料:(0.26MB)
注意
※Bタイプにメッキランプカバーは取り付けできません。ご注意ください
※完全防水ではございませんので高圧洗浄機(スチーム等)を使用しますと水が入る恐れがあります
※年式は目安です。車両の爪の数をご確認ください
※型式/年式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車をご確認の上お求め下さい
※適合間違いによるご返品はお受け致しかねます。予めご了承ください
※適合に関しまして、リンクの「ソケット適合表」をご覧ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382152
2020-07-25
用途: ドレスアップ
卸売・小売業

店舗で買うより安いし見た目がきれいだしJET製なら安心できます。

対象商品 : 05382125
2016-07-06
用途: 点乗りの車両に取り付け
運輸・通信業

概観綺麗です、1点ネジ留め片側スライドはめ込み固定。
はめ込み箇所が少しゆるいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする