曜日別特売
- トコジラミ調査トラップSenSciセット Solar Centre 53222629

トコジラミ調査トラップSenSciセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(12セット)注文コード53222629品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,690
販売価格(税別)
37,900

最先端のトコジラミ研究機関 米国ラトガーズ大学研究員が開発!
ヒト由来の誘引成分を配合したトコジラミ誘引調査トラップ!!

セット内容本体+誘引剤寸法(cm)誘引範囲:90~150有効成分ノナナール、乳酸、1-オクテン-3-オール、スペアミント油適合害虫トコジラミ寸法(縦×横×高さ)(mm)75×75×28有効期限約3ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする